光電センサ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式- 検出距離- コード長さ(m)2 注文コード51835554 品番HPQ-D22-WL05
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は検出方式・検出距離・コード長さなど150種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 材質取付面:塩ビ板、ステンレス鋼板 材質(本体)PFA 質量(g)約55 タイプアンプ内蔵形漏液スイッチ 使用温度範囲(℃)-25〜50(氷結しないこと) 保護構造IP67(IEC規格) 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 コード長さ(m)2 検出方式- 検出距離- 接続方式- 出力形態PNP 標準検出物体(mm) 材質(ケース)- 電源電圧(V)DC 10.8〜26.4(リップル10%以下) 光源赤外(ピーク発光波長940nm) 制御出力開閉電流: 50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧DC 30V、残留電圧 1V以下(開閉電流50mA時) 応答時間- 消費電流(mA)30以下 適合パイプ径(Φmm)- 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 材質(カバー)- 保護回路電源逆接続保護回路付き、電源投入時誤動作防止回路付き(約20ms)、出力短絡保護回路 設定距離(mm)- 保存温度範囲(℃)-40〜70(氷結しないこと) 使用周囲照度(Lx)- 漏れ電流(mA)- 設定表示- 感度調整- 指向角(°)- 耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 表示灯正常時:緑色点灯、漏液検出時:オレンジ点灯 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 寸法(縦×横×高さ)(mm)- 材質(ブラケット)PFA 応差- 光色- 動作形態正常時オン、漏液検出時オフ 使用湿度範囲(%RH)30〜85(結露しないこと)
関連資料:(7.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする