リミットスイッチ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐電圧接点間:AC1000V(50/60Hz 1分間 リーク電流1mA) タイプDINコネクタ付き+端子カバー内部充填 注文コード51836656 品番SL1-BKVC-MD
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は耐電圧・タイプなど22種類から選べます 他の種類を見る
オプション耐高温+微少負荷形 タイプDINコネクタ付き+端子カバー内部充填 使用温度範囲(℃)0〜120 保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類ブーツシールローラプランジャ形 端子形状M3端付き座金付きバインド小ねじ 耐電圧接点間:AC1000V(50/60Hz 1分間 リーク電流1mA) 定格絶縁電圧(V)250(各端子と非充電金属部間の耐電圧は2000V AC 45〜65Hz、5秒間、リーク電流1mAです) 定格周波数(Hz)45〜65およびd.c. 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1 IEC 60947-5-1 絶縁抵抗(MΩ)同極端子間:100以上、各端子と非充電金属部間:100以上 許容操作速度0.02mm/s〜0.25m/s 許容操作頻度60回/min以下 接点材質標準負荷形:銀リベット接点、微少負荷形:金めっきリベット接点 短絡保護装置M10A(IEC 60127)(TUV)、銀接点:速断ヒューズ10A/金接点:速断ヒューズ3A(CQC) 定格インパルス耐電圧(kV)2500 接触形式C 汚染度(使用環境)汚損度3(EN60947-5-1) 耐衝撃(m/s2)300自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 定格通電電流(A)銀接点:5、金めっき接点:1(温度上昇値は65℃以下です) 電気的寿命(定格負荷)標準負荷形:200万回以上(1A-AC 125V)、30万回以上(5A-AC 250V、2A-DC 48V、5A-DC 30V)、微少負荷形:500万回以上(0.1A-AC 125V、0.1A-DC 48V) 機械的寿命200万回以上 強度アクチュエータ:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子:0.6N・mの締付けトルクに1分間耐える 抵触抵抗(初期値)銀接点:50mΩ以下(DC6〜8V、通電電流1Aの電圧効果法で測定)、金めっき接点:100mΩ以下(DC6〜8V、通電電流0.1Aの電圧効果法で測定)、ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m 最小使用電圧(V)銀接点:DC24/12、金めっき接点:DC5 最小使用電流(mA)銀接点:5/10(DC24/12V)、金めっき接点:5(DC5V) 各種認証UL 508/CSA C22.2 No.14(C-UL)/EN 60947-5-1/GB14048.5ただし、PINコネクタ付きのぞきます 推奨締付トルク(N・m)本体:1.3〜1.7(M4六角穴付ボルト)、端子ねじ:0.4〜0.6(M3歯付き座金付きバインド小ねじ)、パネル取付けナット:4〜6(M14六角ナット) 使用湿度範囲(%RH)98以下
関連資料:(2.21MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする