VCX8101A3XLX 耐熱耐寒形2点検出形防爆スイッチ VCX-8000 シリーズ azbil(旧:山武) 51837478

耐熱耐寒形2点検出形防爆スイッチ VCX-8000 シリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
この商品は推奨締付トルク・仕様・ヘッド形状など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
推奨締付トルク(N・m)
本体:5~6(M5六角穴付ボルト)、カバー:5~6(M5ばね座金付き六角穴付きボルト)、ヘッド:1.3~1.7(M5ばね座金付きなべ小ねじヘッド)、端子:0.4~0.6(M3歯付き座金付きバインド小ねじ)、レバー:4~5.2(M5六角穴付きボルト)、内部アース:0.4~0.6(M3歯付き座金付きバインド小ねじ)、外部アース:1.3~1.7(M4ばね座金付きバインド小ねじ)
仕様
環境区分(防爆性能):E× db eb Iic T4 Gb/E× d e IIC T4 Gb、危険区域分類:第一類危険箇所(ゾーン1)/第二類危険箇所(ゾーン2)、(RF)戻りの力:2.2N min、(RT)戻りまでの動作:(5°)
ヘッド形状
同時動作形
注文コード
51837478
品番
VCX8101A3XLX
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

● 耐熱形・耐寒形に対応したIEC防爆規格準拠の2点検出形リミットスイッチで、過酷な温度環境でも使用可能
● **耐圧防爆構造(Ex d)+安全増防爆構造(Ex e)**を採用し、水素ガス雰囲気を含む危険場所(ゾーン1)で使用可能
● 単極双投(SPDT)×2回路の2点検出方式により、バルブの全開/全閉・上下限を1台で確実に検出
● アルミニウム合金ダイカスト製ハウジング+防錆処理・焼付塗装により、高い耐候性・耐食性を確保(耐食タイプも選択可

用途
● 高温・低温環境下の防爆エリアに設置される調節弁・遮断弁の位置検出
● 化学・石油化学・エネルギープラントにおける過酷環境対応の安全インターロック用途
● 水素ガス雰囲気を含む屋外防爆設備での機械位置検出・制御信号入力
● 寒冷地・高温設備(加熱炉周辺など)での信頼性重視のリミット検出用途
保護構造
IP64/IP67(IEC60529、JIS C 0920)
アクチュエータの種類
標準ローラレバー形
端子形状
M3.5角座金付きなべ小ねじ
ヘッド形状
同時動作形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計)
仕様
環境区分(防爆性能):E× db eb Iic T4 Gb/E× d e IIC T4 Gb、危険区域分類:第一類危険箇所(ゾーン1)/第二類危険箇所(ゾーン2)、(RF)戻りの力:2.2N min、(RT)戻りまでの動作:(5°)
材質
外部ねじ類:ステンレス鋼
タイプ
耐寒形
使用温度範囲(℃)
-40~60(氷結しないこと)
材質(シール)
シリコンゴム
耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1分間、異極端子間:AC2000V 50/60Hz 1分間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1分間
適合電線径
端子電線:公称断面積0.5mm2~1.5mm2(AWG20~AWG16)、端子ケーブル:公称断面積0.5mm2~2.5mm2(AWG20~AWG14)、内部アース:M3用絶縁被覆付圧着端子を使用、外部アース:M4用圧着端子を使用/公称断面積4mm2までの電線を接続可能
材質(ハウジング)
アルミニウム合金+シルバーアクリル焼付塗装
外部規格
ATE×
防爆構造
内部スイッチ:d(耐圧防爆)、ハウジング:e(安全増防爆)
ケーブル
NPT3/4(ケーブルグランド)
材質(ネームプレート)
ステンレス鋼
保存温度範囲(℃)
5~35
許容操作速度
0.3mm/s~0.5m/s(最低速度:接点の不安定状態が0.1s以下、最高速度:アクチュエータの破損がないこと)
許容操作頻度
60回/min以下
接点材質
銀
接触形式
単極双投×2(SPDT×2)
耐衝撃(m/s2)
200自由位置で接点開離が1ms以下
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
動作に必要な力(OF)(N)
15.7
電気的寿命(定格負荷)
10万回以上 3A-AC250V、0.4A-DC 125V、0.2A-DC 250V
機械的寿命
100万回以上
強度
アクチュエータ:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子:2.0N・mの締付けトルクに1分間耐える
抵触抵抗(初期値)
50以下(DC6~8 通電電流1A 電圧降下法で測定)
最小使用電圧(V)
24/12
最小使用電流(mA)
10/20
各種認証
EN60079-0:2012+A11:2013(防爆電気機器通則)、EN60079-1:2014(耐圧防爆”d”)、EN60079-7:2015(安全増防爆”e”)
動作までの動きPT
12°
推奨締付トルク(N・m)
本体:5~6(M5六角穴付ボルト)、カバー:5~6(M5ばね座金付き六角穴付きボルト)、ヘッド:1.3~1.7(M5ばね座金付きなべ小ねじヘッド)、端子:0.4~0.6(M3歯付き座金付きバインド小ねじ)、レバー:4~5.2(M5六角穴付きボルト)、内部アース:0.4~0.6(M3歯付き座金付きバインド小ねじ)、外部アース:1.3~1.7(M4ばね座金付きバインド小ねじ)
動作後の動き(OT)
35°
応差の動き(MD)
3°(最大)
定格使用電圧(V)
AC250、DC125/250
保存湿度範囲(%RH)
45~85(コンジット部のプラグを付けた状態)
材質(ローラ)
ナイロン
関連資料:(2.21MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする