- 保護構造
- IP64/IP67(IEC60529、JIS C 0920)
- アクチュエータの種類
- 調節ローラレバー形
- 端子形状
- M3.5角座金付きなべ小ねじ
- ヘッド形状
- 同時動作形
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上(DC500V絶縁抵抗計)
- 仕様
- 環境区分(防爆性能):E× db eb Iic T4 Gb/E× d e IIC T4 Gb、危険区域分類:第一類危険箇所(ゾーン1)/第二類危険箇所(ゾーン2)、(RF)戻りの力:2.2N min、(RT)戻りまでの動作:(5°)
- 材質
- 外部ねじ類:ステンレス銅、内部スイッチ樹脂:スーパーエンプラ
- タイプ
- 耐熱形
- 使用温度範囲(℃)
- -10~100(氷結しないこと)
- 材質(シール)
- シリコンゴム
- 耐電圧
- 同極端子間:AC600V 50/60Hz 1分間、異極端子間:AC2000V 50/60Hz 1分間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1分間
- 適合電線径
- 端子電線:公称断面積0.5mm2~1.5mm2(AWG20~AWG16)、端子ケーブル:公称断面積0.5mm2~2.5mm2(AWG20~AWG14)、内部アース:M3用絶縁被覆付圧着端子を使用、外部アース:M4用圧着端子を使用/公称断面積4mm2までの電線を接続可能
- 材質(ハウジング)
- アルミニウム合金+シルバーアクリル焼付塗装
- 外部規格
- IECE×
- 防爆構造
- 内部スイッチ:d(耐圧防爆)、ハウジング:e(安全増防爆)
- ケーブル
- NPT3/4(ケーブルグランド)
- 材質(ネームプレート)
- ステンレス鋼
- 保存温度範囲(℃)
- 5~35
- 許容操作速度
- 0.3mm/s~0.5m/s(最低速度:接点の不安定状態が0.1s以下、最高速度:アクチュエータの破損がないこと)
- 許容操作頻度
- 60回/min以下
- 接点材質
- 銀
- 接触形式
- 単極双投×2(SPDT×2)
- 耐衝撃(m/s2)
- 200自由位置で接点開離が1ms以下
- 耐振動
- 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
- 動作に必要な力(OF)(N)
- 15.7
- 電気的寿命(定格負荷)
- 10万回以上 3A-AC250V、0.4A-DC 125V、0.2A-DC 250V
- 機械的寿命
- 100万回以上
- 強度
- アクチュエータ:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子:2.0N・mの締付けトルクに1分間耐える
- 抵触抵抗(初期値)
- 50以下(DC6~8 通電電流1A 電圧降下法で測定)
- 最小使用電圧(V)
- 24/12
- 最小使用電流(mA)
- 10/20
- 各種認証
- EN60079-0:2011(防爆電気機器通則)、EN60079-1:2014-06(耐圧防爆”d”)、EN60079-7:2015(安全増防爆”e”)
- 動作までの動きPT
- 12°
- 推奨締付トルク(N・m)
- 本体:5~6(M5六角穴付ボルト)、カバー:5~6(M5ばね座金付き六角穴付きボルト)、ヘッド:1.3~1.7(M5ばね座金付きなべ小ねじヘッド)、端子:0.4~0.6(M3歯付き座金付きバインド小ねじ)、レバー:4~5.2(M5六角穴付きボルト)、内部アース:0.4~0.6(M3歯付き座金付きバインド小ねじ)、外部アース:1.3~1.7(M4ばね座金付きバインド小ねじ)
- 動作後の動き(OT)
- 35°
- 応差の動き(MD)
- 3°(最大)
- 定格使用電圧(V)
- AC250、DC125/250
- 保存湿度範囲(%RH)
- 45~85(コンジット部のプラグを付けた状態)
- 材質(ローラ)
- 黄銅