制御機器

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質取付部:アルミ 材質(本体)耐熱樹脂 材質(ケース)- 注文コード51842186 品番AUD300C100D
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥163,680
販売価格(税別)
148,800
この商品は材質など40種類から選べます 他の種類を見る
仕様検査成績書付 適合都市ガス・天然ガス・プロパンガス・灯油・重油・コークス炉ガス・水素・塩素・アンモニア・ナフサ・エチレン等の燃焼火炎 材質取付部:アルミ 材質(本体)耐熱樹脂 質量(g)約630 タイプアドバンストUVセンサ、標準 使用温度範囲(℃)火炎検出時(シャッター開閉動作中):-20〜120 保護構造IP66(電線管取付口は除く) 消費電力(W)- 耐電圧フランジユニットの取付ロとF端子(または青色リード線) フランジユニットの取付ロとS1端子(または白色リード線) フランジユニットの取付ロとG端子(または黄色リード線) フランジユニットの取付ロとS2端子(または白色リード線) 上記の各箇所において、AC1500V1minまたは AC180OV1s印加して異常なきこと。(ただし、チューブユニットは外しておくこと) コード長さ(m)- 材質(ケース)- 電源電圧(V)シャッタ:約DC24(バーナコントローラより供給) 保存温度範囲(℃)-20〜70 感度調整- 耐衝撃(m/s2)300垂直方向・水平方向(破損なきこと) 耐振動4.9m/s2以下10〜55HzX、Y、Z方向各2h 各種認証JISC9730-2-5、EN298(CE-0063BS1427)、UL372(File No.MH27717)(形AUR450との組み合わせ)、FM7610(形AUR450との組み合わせ) 組み合せ適合品番形R×-R40、形R×-R44、形R×-R46、形AUR455、形AUR300C、形AUR350C 保存湿度範囲(%RH)90以下40℃にて

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする