仕様追加処理なし
取付-
質量(g)約250(取付器具含む)
種類-
規格JIS C 1602-1995
入力種類ユニバーサル
シリーズSDC形C25
ポート数-
消費電力(W)-
制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)
構造-
出力電圧(V)-
すきま標準-
出力点数-
表示部-
入力点数-
参考記号-
パネルサイズ(mm)48×96
電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)
負荷電圧(V)-
制御出力制御出力1:電流出力、制御出力2:なし
通信方式-
デジタル出力-
指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)
使用周囲温度(℃)23±2
消費電力(VA)最大12
電流(mA)-
指示精度±0.3%FS±1digit
設定範囲-
負荷抵抗-
ケーブル-
付加機能イベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)、カレントトランス入カ2点+デジタル入力4点+RS-485通信
接続端子-
コネクタ-
時計機能-
スロット-
漏電容量-
割付け-
耐久性-
出力電圧表示-
負荷電流(mA)-
出力形式-
伝送路-
イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
アナログ入力-
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
アナログ電流出力-
デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など
サンプリング周期(ms)300
許容導線抵抗(Ω)-