曜日別特売
AC40A-N04-V-3W-D AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 51850219

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC40A-N04-V-3W-D AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 51850219
AC40A-N04-V-3W-D AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 51850219

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個流れ方向左→右圧力計圧力計なし設定圧力(MPa)0.05~0.85注文コード51850219品番AC40A-N04-V-3W-D
参考基準価格(税別)¥23,830販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計圧力計なしルブリケータ油排出口ルブリケータにドレンコック付フィルタドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付残圧抜き3ポート弁取付位置:AW+AL+V排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計単位表記:MPaフロート式オートドレンオートドレンなし
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする