調節計

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類- 電源電圧(V)- 制御出力SPDT接点出力 圧力降下で端子1-3間閉、端子2-3間開圧力上昇で端子1-3間開、端子2-3間閉 注文コード51853675 品番C6097A0510
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は入力種類・電源電圧・制御出力など1115種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 取付垂直または圧力設定ダイヤルが上向きにて水平 質量(g)260 種類- 規格JISC9730-2-6、EN1854(GAR) 認証番号:0063AR1571 入力種類- シリーズガス圧力スイッチ ポート数- 消費電力(W)- 制御方式- 構造IP54 出力電圧(V)- すきま標準800Pa(固定) 出力点数- 表示部- 入力点数- 参考記号- パネルサイズ(mm)- 電源電圧(V)- 負荷電圧(V)- 制御出力SPDT接点出力 圧力降下で端子1-3間閉、端子2-3間開圧力上昇で端子1-3間開、端子2-3間閉 通信方式- デジタル出力- 指示方式- 使用周囲温度(℃)-15〜+60 消費電力(VA)- 電流(mA)- 指示精度10土3kPa、70土8kPa 設定範囲10〜70kPa 負荷抵抗- ケーブル- 付加機能- 接続端子M3.5ねじ端子 コネクタ- 時計機能- スロット- 漏電容量- 割付け- 耐久性接点定格電圧・電流にて10万回以上 出力電圧表示- 負荷電流(mA)- 出力形式- 伝送路- イベント種類- アナログ入力- 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])150 アナログ電流出力- デジタル入力- サンプリング周期(ms)- 許容導線抵抗(Ω)-
関連資料:(0.51MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする