調節計

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類- 電源電圧(V)- 制御出力- 注文コード51853727 品番C7GA310110000
参考基準価格(税別)¥276,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は入力種類・電源電圧・制御出力など1115種類から選べます 他の種類を見る
仕様A列3、4:PV1(フルマルチ)×1、A列1、2:電流出力(CT、VT入力各1点)+D04点(シンク出力)、B列1、2:電流出力(CT、VT入力各1点)+D04点(シンク出力) 取付一体化取付 質量(g)- 種類- 規格AC電源、適合規格(CE.KC.UKCA) 入力種類- シリーズグラフィカル調節計形C7G ポート数- 消費電力(W)- 制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定 構造- 出力電圧(V)DC 4〜20mA/0〜20mA すきま標準- 出力点数最大4点 表示部- 入力点数- 参考記号AI、DO、AO-C パネルサイズ(mm)96×96 電源電圧(V)- 負荷電圧(V)DC4.5〜28.8 制御出力- 通信方式通信(イーサネット、RS-485.USB)、DI/DO7点(シンク出力、ソース入力) デジタル出力4点(シンク出力) 指示方式- 使用周囲温度(℃)- 消費電力(VA)- 電流(mA)- 指示精度±0.1%FS±1digit 設定範囲- 負荷抵抗600Ω以下 (最大電圧6.6V) ケーブル- 付加機能- 接続端子- コネクタ- 時計機能- スロットA4、A1、A2、B1、B2 漏電容量- 割付けイベント状態または標準ビットから選択 耐久性- 出力電圧表示- 負荷電流(mA)- 出力形式DO:オープンコレクタ(シンク方式) 伝送路- イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下 限、偏差上限(最終SP基準)、偏差下限(最終SP基準)、偏差上 下限(最終SP基準)、SP上限、SP下限、SP上下限、MV上限、 MV下限、MV上下限、MFB上下限、標準数値上限、標準数値下 限、標準数値上下限、PV変化率、PV変化率上限、PV変化率下限、標準数値変化率上限、標準数値変化率下限、アラーム(状態)、READY(状態)、MANUAL(状態)、RSP(状態).AT起動 中(状態)、SPランプ中(状態)、制御正動作(状態).MFB推定中 (状態)、タイマ(状態) アナログ入力フルマルチレンジ(熱電対/測温抵抗体/直流電流/直流電圧)入力1点 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])- アナログ電流出力電流(DC4〜2OmA/DCO〜2OmA)出力1点 および電流計測用カレントトランス(CT)、電圧計測用ボルテージトランス(VT)入力端子各1点付(CT)入力端子2点付。(カレントトランス(CT)、ボルテージトランス(VT)は別売りです。) デジタル入力機能:HOLD、ギャランティソーク(始点、終点)、PVスタート、アドバンス、サイクル運転、パターンリンクなど サンプリング周期(ms)10 許容導線抵抗(Ω)-
関連資料:(1.64MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする