仕様A列3、4:PV1(フルマルチ)×1、A列1、2:電流出力(CT、VT入力各1点)×2
取付一体化取付
質量(g)-
種類-
規格AC電源、適合規格(CE、KC.UKCA、UL)
入力種類-
シリーズグラフィカル調節計形C7G
ポート数-
消費電力(W)-
制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定
構造-
出力電圧(V)DC 4〜20mA/0〜20mA
すきま標準-
出力点数最大4点
表示部-
入力点数-
参考記号AI、AO-C
パネルサイズ(mm)96×96
電源電圧(V)-
負荷電圧(V)-
制御出力-
通信方式通信(イーサネット、RS-485.USB)、DI/DO7点(シンク出力、ソース入力)
デジタル出力-
指示方式-
使用周囲温度(℃)-
消費電力(VA)-
電流(mA)-
指示精度±0.1%FS±1digit
設定範囲-
負荷抵抗600Ω以下 (最大電圧6.6V)
ケーブル-
付加機能-
接続端子-
コネクタ-
時計機能-
スロットA4、A1、A2、B2
漏電容量-
割付け-
耐久性-
出力電圧表示-
負荷電流(mA)-
出力形式-
伝送路-
イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下 限、偏差上限(最終SP基準)、偏差下限(最終SP基準)、偏差上 下限(最終SP基準)、SP上限、SP下限、SP上下限、MV上限、 MV下限、MV上下限、MFB上下限、標準数値上限、標準数値下 限、標準数値上下限、PV変化率、PV変化率上限、PV変化率下限、標準数値変化率上限、標準数値変化率下限、アラーム(状態)、READY(状態)、MANUAL(状態)、RSP(状態).AT起動 中(状態)、SPランプ中(状態)、制御正動作(状態).MFB推定中 (状態)、タイマ(状態)
アナログ入力フルマルチレンジ(熱電対/測温抵抗体/直流電流/直流電圧)入力1点
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
アナログ電流出力電流(DC4〜2OmA/DCO〜2OmA)出力1点 および電流計測用カレントトランス(CT)、電圧計測用ボルテージトランス(VT)入力端子各1点付(CT)入力端子2点付。(カレントトランス(CT)、ボルテージトランス(VT)は別売りです。)
デジタル入力機能:HOLD、ギャランティソーク(始点、終点)、PVスタート、アドバンス、サイクル運転、パターンリンクなど
サンプリング周期(ms)10
許容導線抵抗(Ω)-