C7GA311C00Y00 調節計 azbil(旧:山武) 51854104

調節計

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送39日以内出荷とは
内容量1個入力種類-電源電圧(V)-制御出力-注文コード51854104品番C7GA311C00Y00
参考基準価格(税別)¥287,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

仕様A列3、4:PV1(フルマルチ)×1、B列3、4:PV2(フルマルチ)×1、A列1、2:電流出力(CT、VT入力各1点)×1取付一体化取付質量(g)-種類-規格AC電源、適合規格(CE.KC.UKCA)入力種類-シリーズグラフィカル調節計形C7Gポート数-消費電力(W)-制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定構造-出力電圧(V)DC 4~20mA/0~20mAすきま標準-出力点数最大4点表示部-入力点数-参考記号AI、AO-Cパネルサイズ(mm)96×96電源電圧(V)-負荷電圧(V)-制御出力-通信方式通信(イーサネット、RS-485.USB)、DI/DO7点(シンク出力、ソース入力)デジタル出力-指示方式-使用周囲温度(℃)-消費電力(VA)-電流(mA)-指示精度±0.1%FS±1digit設定範囲-負荷抵抗600Ω以下 (最大電圧6.6V)ケーブル-付加機能トレーサビリティ証明対応接続端子-コネクタ-時計機能-スロットA4、B4、A2、B2漏電容量-割付け-耐久性-出力電圧表示-負荷電流(mA)-出力形式-伝送路-イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下 限、偏差上限(最終SP基準)、偏差下限(最終SP基準)、偏差上 下限(最終SP基準)、SP上限、SP下限、SP上下限、MV上限、 MV下限、MV上下限、MFB上下限、標準数値上限、標準数値下 限、標準数値上下限、PV変化率、PV変化率上限、PV変化率下限、標準数値変化率上限、標準数値変化率下限、アラーム(状態)、READY(状態)、MANUAL(状態)、RSP(状態).AT起動 中(状態)、SPランプ中(状態)、制御正動作(状態).MFB推定中 (状態)、タイマ(状態)アナログ入力フルマルチレンジ(熱電対/測温抵抗体/直流電流/直流電圧)入力1点最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-アナログ電流出力電流(DC4~2OmA/DCO~2OmA)出力1点 および電流計測用カレントトランス(CT)、電圧計測用ボルテージトランス(VT)入力端子各1点付(CT)入力端子2点付。(カレントトランス(CT)、ボルテージトランス(VT)は別売りです。)デジタル入力機能:HOLD、ギャランティソーク(始点、終点)、PVスタート、アドバンス、サイクル運転、パターンリンクなどサンプリング周期(ms)10許容導線抵抗(Ω)-
関連資料:(1.64MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする