※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCV-BS-NP3-V チェックバルブ NCV- NP型 真鍮 ニューマシン 51873087 NCV-BS-NP3-V チェックバルブ NCV- NP型 真鍮 ニューマシン 51873087 NCV-BS-NP3-V チェックバルブ NCV- NP型 真鍮 ニューマシン 51873087

チェックバルブ NCV- NP型 真鍮

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51873087 品番 NCV-BS-NP3-V
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。

寸法A(mm)14 寸法H(mm)六角17 寸法L(mm)34 寸法d(mm)5 使用流体空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20] 材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304 用途半導体、薬液、液晶、理化学用 寸法TR3/8 耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8[100] クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07] Cv値0.748

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51873071
2024-01-21
用途:
エアタンクの逆止弁
建設業・工事業

タンクにエアを充填し、ホースを外したところ、微量ながらエアが逆流してきました。1MPaなので使用可能圧力内です。たまたまのハズレ個体だと信じたいですが、残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
51873071
2022-04-19
用途:
卓上旋盤の自在クーラントホースの直前に

低圧のマグネットポンプを流用しているしょぼいクーラントシステムで、スイッチを入れてからエアが抜けるまでなかなか出てこなかったんですがこれをかましたら大変調子よいです。向きが刻印してなかったようで、棒で中の球を押して方向を確認しました。

2人が参考にしています
対象商品:
51873071
2021-08-01
用途:
圧縮空気用サブタンクの機能改善

以前購入して非常に具合が良かったため、追加購入しました。
商品品質および価格に大変満足しております。

商品説明にある通り非常にシンプルな構造(単純な金属弁+バネ+Oリングで構成されたポペットバルブ、弁のバネもピンセットで外せる程度のスナップリングで固定されているだけ)なので、トラブルが発生した時のメンテも簡単です。

一度だけ空気漏れのトラブルがありましたが、それはフィルタを入れずに圧縮空気を通したせいで、ポペットバルブの弁座部分に0.5o程度のごみ(配管中の錆の欠片)が付着し完全に閉まらない状態になっていただけでした。
そのため、分解して弁座を清掃し、元通りに組み立てるだけで直りました。

漏れトラブルが発生するのを防ぐためにも、エア充填時はチェックバルブの前段にエアフィルタをかませることをおすすめします。荒い5umのフィルタで十分です。

5人が参考にしています
対象商品:
51873071
2019-09-01
用途:
機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

リピートしている。精度が良く性能は十分。配達が速いので助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
51873071
2020-03-11
用途:
圧縮空気用サブタンクの機能改善

安価なアルミ製サブタンクのボールバルブを、本品に取替えました。
充填する度に必要だったバルブ開閉の手間と、誤操作で入力側を開放してしまう危険を解消でき、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
51873062
2018-12-02
用途:
エアコン設置時の真空引き作業時

tasco 真空ポンプ TA150SB-2 と デジタル練成計 TA142MDを異径内・外エルボー LK-1021を使って接続した時の逆止弁兼継手として使用しました
各ネジ部にはネジロック剤を使用して漏れなきよう接続して使用しました、使用感は完璧な動作で1時間以上放置しても全く錬成圧の変化はありませんでした
唯一難点は本体が真鍮製であり、中に複雑な機構もあるためかナット形状部の強度が弱い感じがありました
締め付け時はご注意くださいませ
この製品があったおかげで最小の構成で自分の理想の作業環境が作れました、感謝を込めて星5とさせていただきます

3人が参考にしています
対象商品:
51873062
2018-12-12
用途:
機械へ組み込む部品として

値段も安く、コンパクトで気に入ってます。流量を絞りたい用途なので、その意味でも良い製品です。

2人が参考にしています
対象商品:
51873071
2019-02-03
用途:
エアータンクの逆流防止
出口梅園 様 (製造業)

コンプレッサーの後付けタンクの逆流によるもれ防止に使用しています。さすがにメーカー品小さいけどバッチリ作動します。もう一個買う予定。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする