キックバネ(袋入り)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 51873254 品番 SK-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
外径(Φmm)8 線径(Φmm)1.0 材質SUS304 表面処理- 足の長さA(mm)30 用途コイル軸のまわりにねじりモーメントを受けて使用するバネです。マンホールの蓋の開閉補助、強力ニッパー、ドアノブの開閉、クリップ等の挟み等幅広く使用されています。 足の長さB(mm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:622

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51873263
2024-12-26
用途:
枝切り工具に使用
SSSG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

10年以上使用していた枝切り工具の戻しスプリングに使用幅が狭いのに戻りの力が有り助かりました。

2024-03-04
用途:
ゴミ箱のバネ
その他業種

気に入って使っていたゴミ箱の蓋のバネを探して、モノタロウさんでようやく見つけ、おかげさまで蓋が開くようになりました。サイズもぴったり、品揃えが豊富です。地元の大きなホームセンターはキックバネすら売っていませんでした。

対象商品:
51873263
2022-09-24
用途:
ゴミ箱の蓋
製造業

近所のホームセンターでは、キックバネの種類がとても少なく同サイズの製品を見つけることができませんでしたが、モノタロウではサイズが豊富でピッタリの製品が見つかりました。助かりました。
製品は、全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
51873263
2020-11-04
用途:
ゴミ箱のバネ
株式会社高岸塗装 様 (建設業・工事業)

ゴミ箱のバネ用に購入しました、おかげさまで、ゴミ箱自体をゴミにせず助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
51873272
2020-01-11
用途:
部品の調達
製造業

部品のサイズが豊富で修理したいときは、モノタロウさんで部品は揃えれるので、今後も利用したいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
51873227
2019-11-25
用途:
郵便ポストマストの前投入前だし用バクックスプリング
農・林・水産業

マンションの郵便受けに使用するも、もう少し長いものはありませんか?

対象商品:
51873263
2017-11-08
用途:
作業工具のメンテナンス

長さ。太さ。が微妙だったが。汎用品として使う分はよしかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする