Wリング(ケース入り)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 内径(Φmm)18 注文コード51873315 品番RW-1618B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は内径・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。

材質バネ用鋼硬線 内径(Φmm)18 線径(Φmm)1.6 耐荷重(kg)2 表面処理ニッケル 用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。 種類リンク

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-23
用途:
ジッパーの引き手交換用として
タイヨー 様 (卸売・小売業)

変形しにくく、使い勝手が良いです。
以前はスチール製のリングを使っていましたが、劣化で伸び伸びになり、怪我しそうでした。
このリングにしてから破損がほぼ無くなりました。

2024-09-29
用途:
事務処理時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このWリングは止め金具として小さくてどんなものも止めることが出来るのが良い。

対象商品:
51873315
2018-01-05
用途:
くくり罠に使用
境自動車 様

丁度よいさいずで、あつかいやすいです。大変満足しています。

対象商品:
51873297
2017-09-17
用途:
アクセサリーの制作
その他業種

0.8oラインのニコイルはアクセサリーの材料としては入手しにくいので助かります。価格も安いです。

対象商品:
51873297
2016-04-29
用途:
鍵のまとめ
個人のお客様

リング自体の強度も有りすぐに延びてしまう物ではなさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
51873324
2018-07-22
用途:
バルブの銘板を吊り下げる。
高橋ネーム製作所 様 (製造業)

一箱に50個ぐらいが欲しい。一回で50個前後使用する為。

1人が参考にしています
対象商品:
51873351
2016-05-13
用途:
鍵のプレート付ける為

大きさが、丁度良いので、広がる破損が少なく長持ちします。とても、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする