RW-2025B Wリング(ケース入り) SHK 51873324

RW-2025B Wリング(ケース入り) SHK 51873324
RW-2025B Wリング(ケース入り) SHK 51873324
RW-2025B Wリング(ケース入り) SHK 51873324

Wリング(ケース入り)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(8個)内径(Φmm)25注文コード51873324品番RW-2025B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。

用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。材質バネ用鋼硬線内径(Φmm)25線径(Φmm)2.0耐荷重(kg)3表面処理ニッケル種類リンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-23
用途: ジッパーの引き手交換用として
タイヨー卸売・小売業

変形しにくく、使い勝手が良いです。
以前はスチール製のリングを使っていましたが、劣化で伸び伸びになり、怪我しそうでした。
このリングにしてから破損がほぼ無くなりました。

2024-09-29
用途: 事務処理時
株式会社エステー工業サービス業

このWリングは止め金具として小さくてどんなものも止めることが出来るのが良い。

対象商品 : 51873315
2018-01-05
用途: くくり罠に使用
境自動車

丁度よいさいずで、あつかいやすいです。大変満足しています。

対象商品 : 51873297
2017-09-17
用途: アクセサリーの制作
その他業種

0.8㎜ラインのニコイルはアクセサリーの材料としては入手しにくいので助かります。価格も安いです。

対象商品 : 51873297
2016-04-29
用途: 鍵のまとめ
個人のお客様

リング自体の強度も有りすぐに延びてしまう物ではなさそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 51873324
2018-07-22
用途: バルブの銘板を吊り下げる。
高橋ネーム製作所製造業

一箱に50個ぐらいが欲しい。一回で50個前後使用する為。

1が参考にしています
対象商品 : 51873351
2016-05-13
用途: 鍵のプレート付ける為

大きさが、丁度良いので、広がる破損が少なく長持ちします。とても、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする