SHK
SHKの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
SHKの 吊具
SHKの リンク
Wリング(袋入り)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
51873376
品番
RW-1613B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
内径(Φmm)
13
線径(Φmm)
1.6
耐荷重(kg)
3
用途
キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
材質
バネ用鋼硬線
種類
リンク
表面処理
ニッケル