SHK
SHKの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
SHKの 吊具
SHKの リンク
ネジリリング(袋入り)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
51873403
品番
RS-1813S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86
販売価格(税別)
¥
78
バスケットに入れる
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
材質
SUS304(ツヤフル)
内径(Φmm)
13
線径(Φmm)
1.8
耐荷重(kg)
0.7
表面処理
-
用途
キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
種類
リンク