センサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様追加処理なし タイプ簡易プロセス防爆形圧力センサ 電源電圧(V)DC12/24 注文コード51888420 品番SPS45E00A1160-00
参考基準価格(税別)¥263,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は仕様・タイプ・電源電圧など156種類から選べます 他の種類を見る
仕様追加処理なし 適合- 形状受圧部:Rc1/2(PT1/2) 質量(kg)0.75 取付- タイプ簡易プロセス防爆形圧力センサ 規格- 消費電力(W)1以下(4〜20mA出力含む) 出力形態(電流)DC4〜20mA(3線式) 電源電圧(V)DC12/24 測定対象SUS316Lを腐食しない液体・気体 防爆構造油入+耐圧防爆構造 使用流体温度(℃)- 各種認証- 圧力レンジ(ゲージ)0〜20kPa(±10%FS) 検出部-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする