曜日別特売
CDJ2QF10-100-M9B エアシリンダ ヘッド側フランジ形 CDJ2QF10 SMC 51901342

エアシリンダ ヘッド側フランジ形 CDJ2QF10CDJ2QF10-100-M9B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はストロークが55種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
51901342
品番
CDJ2QF10-100-M9B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,030

・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。
・オートスイッチレール取付タイプ品番を設定。
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51901342CDJ2QF10-100-M9B22139505CDJ2YF10-100Z-M9B-BCDJ2YF10-100Z-M9B-B スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YF10 SMC 22139505スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YF10SMC1個
¥9,498
税込¥10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CDJ2QF10-100-M9B エアシリンダ ヘッド側フランジ形 CDJ2QF10 1個 SMC 【通販モノタロウ】