CDJ5B16SR-180-H7BAL ステンレスシリンダ CDJ5B16SR SMC 51923776 CDJ5B16SR-180-H7BAL ステンレスシリンダ CDJ5B16SR SMC 51923776

ステンレスシリンダ CDJ5B16SR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)180 材質(パッキン)(R) NBR 注文コード51923776 品番CDJ5B16SR-180-H7BAL
参考基準価格(税別)¥23,450 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はストローク・材質など24種類から選べます 他の種類を見る

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)
外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。
・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)180 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(L) 3 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類H7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする