ニコンFマウント ズームレンズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51938469 品番AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

VR機構を搭載し、NIKKOR初のED非球面レンズを採用。
極限の画質を追求した高性能大口径標準ズームレンズ。開放F値が2.8で一定のVR機構搭載の標準ズームレンズ。
NIKKOR初のED非球面レンズをはじめ、EDレンズ、非球面レンズ、高屈折率(HRI)レンズ、ナノクリスタルコートを採用し高い光学性能を実現。
一段と向上した解像力と自然でやわらかいボケ味が得られます。手ブレ補正効果4.0段※(CIPA規格準拠)を持つだけではなく、
カメラ電源オン直後のVR性能をさらに高めたVR機構を搭載。
AFスピードとAF精度も向上し、より素早く正確なピント合わせを可能にしています。また、電磁絞り機構の搭載による安定したAEが、高速連続撮影をサポート。
メンテナンス性の高いニコン独自のフッ素コートをレンズの最前面と最後面に採用し、防塵・防滴構造も採用しています。
操作性とホールディング性に優れたレンズ鏡筒デザインで、プロフェッショナルの要求に応える高い堅牢性と耐久性、耐衝撃性も備えています。

付属品82mmスプリング式レンズキャップ LC-82 、裏ぶた LF-4 、バヨネットフード HB-74 、レンズケース CL-M3 本体質量(g)約1070 外径×全長(mm)最大:約88.0×154.5 倍率(倍)最大:0.28 レンズ大口径標準ズームレンズ フィルターサイズ(mm)82 焦点距離(mm)24〜70 レンズ構成16群20枚 撮影距離(m)最短:0.41(焦点距離24mm、28mm、70mm)、0.38(焦点距離35mm〜50mm) 絞り最大:f/2.8、最小:f/22 マウントFマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする