TA493AH 高輝度グリーンレーザー墨出し器 TASCO(タスコ) 51939363

高輝度グリーンレーザー墨出し器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51939363 品番TA493AH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160,000

ライン光明るさ3段階切替可能
衝撃による損傷を軽減する耐衝撃構造タイプ。(ロック時)
現場のホコリや水しぶきから保護する防塵、防滴性能IP54の密封ボディ。

付属品単3乾電池(テスト用)×4、レーザーメガネ、レーザーターゲット、専用ACアダプター、専用充電式リチウムイオン電池パック×1、専用USBケーブル、専用収納ケース、取扱説明書 質量(g)730(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-10〜45 電源単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、USBケーブル使用、専用充電式リチウムイオン電池パック 寸法(Φ×高さH)(mm)93(ボディー部)×156 精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m 周波数(kHz)10kHz±10% 連続使用時間(時間)1ライン照射時:約22、2ライン照射時:約9、3ライン照射時:約6.5、4ライン照射時:約4.5、全ライン照射時:約3、専用充電式リチウムイオン電池パック使用時:全ライン照射 約6時間 (専用充電式リチウムイオン電池パック 充電時間:約8時間) 光源ラインレーザー:緑色半導体レーザー 520nm、地墨レーザー:赤色半導体レーザー 650nm 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動方式 回転機構360度 エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置) 到達距離(m)屋外最大到達距離…約30m(別売受光器LLG-6使用時) 防塵防水性能IP54相当 光出力2.5mW以下 クラス1M(JIS C6802:2014) ライン幅(mm)1.5mm/5m 電池残量表示メインパイロットランプ点滅 パルス幅(μs)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする