イチネンTASCO
イチネンTASCOの ソケット/ソケットレンチ
イチネンTASCOの 電動ドリル用
イチネンTASCOの 電動ドリル用ソケット
軸交換式ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51939659
品番
TA730WS
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
使用頻度の高い2つのサイズを内蔵しています。
材質
クロムモリブデン
寸法(mm)
19.8×19.8×104
質量(g)
117
適合軸(mm)
6.35
ソケットサイズ(mm)
10×13