イチネンTASCO
イチネンTASCOの スパナ/レンチ
イチネンTASCOの ラチェットレンチ
イチネンTASCOの 板ラチェットレンチ
ダブルヘックススイベル多機能レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
51940386
品番
TA854DH-8
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ボルト・ナットを直接確認してソケットを差し込めない箇所で効果を発揮します。
本体が360度回転します。本締め可能です。
全長(mm)
175
仕様
送り角:72山
質量(g)
333
ソケット
インナースライド
ソケットサイズ(mm)
8-10-12-13-14-17mm、6.35mmビットアダプター