イチネンTASCO
イチネンTASCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
イチネンTASCOの 圧着スリーブ
イチネンTASCOの B型(突合せ用)圧着スリーブ
絶縁圧着スリーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
51940587
品番
TA855TF-1
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全長(mm)
25.5
型式
1.25
色
赤
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
電線抱合範囲(mm
2
)
0.3〜1.65
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表