イチネンTASCO
イチネンTASCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
イチネンTASCOの 圧着端子
イチネンTASCOの 丸形圧着端子
裸圧着端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57〜1.44
全長(mm)
15
注文コード
51940605
品番
TA855TJ-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥630
この商品は
電線抱合範囲・全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
全長(mm)
15
型式
1.25Y-3.5
種類
裸圧着端子
端子形状
Y形
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57〜1.44
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表