※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリシリンダー(PP)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51942276 品番6-239-22
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥382
販売価格(税別)
347

台座取り外し可。

容量(mL)25 材質本体:PP(ポリプロピレン)、台座:PE(ポリエチレン) 高さ(mm)150 1目盛(mL)0.5 耐熱温度(℃)本体:120、台座:80 アズワン品番6-239-22 胴外径(Φmm)20
注意
※オートクレーブの際は台座を取り外してから行ってください。
※樹脂(PP)製のため、温度環境により誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする