97485 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943283 97485 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943283 97485 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943283 97485 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943283 97485 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943283 97485 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943283

バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)約24〜25 サイズL ブラック 注文コード51943283 品番97485
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など28種類から選べます 他の種類を見る

室内でスリッパとして、また、屋内(ベランダ、庭等)でも使用可能なフットウェア。
甲の成型には靴の製作で使われる木型を使用し、スタイリッシュな見た目と足への心地よいフィット感を実現。
軽量で柔らかなPVCラバーを底材に使い動きやすく、中敷には高弾性ウレタンを使用し足裏への負担を軽減します。

サイズ(cm)約24〜25 機能クッション性・フィット感・軽量 ブラック 材質(アッパー)ポリエステル 靴タイプスリッパ 材質甲・中板:ポリエステル、底材:PVC サイズL 性別レディース
注意
※洗濯の際は、変色の原因になりますので塩素系洗剤や漂白剤を使用しないでください。
※変形や変色の原因になりますので乾燥機は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする