曜日別特売
97486 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943299

 

97486 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943299
97486 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943299
97486 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943299
97486 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943299
97486 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943299
97486 バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ センコー 51943299

バイデワン 室内・屋内兼用 スリッパ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グリーン
サイズ(cm)約24~25
内容量1個注文コード51943299品番97486
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
2,600

室内でスリッパとして、また、屋内(ベランダ、庭等)でも使用可能なフットウェア。
甲の成型には靴の製作で使われる木型を使用し、スタイリッシュな見た目と足への心地よいフィット感を実現。
軽量で柔らかなPVCラバーを底材に使い動きやすく、中敷には高弾性ウレタンを使用し足裏への負担を軽減します。

サイズ(cm)約24~25機能クッション性・フィット感・軽量グリーン材質(アッパー)ポリエステル靴タイプスリッパ材質甲・中板:ポリエステル、底材:PVCサイズL性別レディース
注意
※洗濯の際は、変色の原因になりますので塩素系洗剤や漂白剤を使用しないでください。
※変形や変色の原因になりますので乾燥機は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする