YAMAZEN(山善)
カジュアルこたつ(75cm 正方形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51945539
品番
SEU-752(W)**
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,079
販売価格(税別)
¥
12,799
バスケットに入れる
一人暮らしの人にオススメなコンパクトサイズのこたつ。1台で二つの雰囲気が楽しめるリバーシブル天板。
テーブルとして年中使えるすぐれもの。電源コード:中間入切スイッチ。脚はプラスネジで固定。
用途
電気こたつ、こたつヒーター、こたつテーブル、家具調こたつとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×750×390
消費電力(W)
300
仕様
こたつ側面の温度の目安(度):(強)55、(弱)37
質量(kg)
12
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
スイッチ
中間入切スイッチ
型番
(ヒーター):MS-303H
保証期間
お買い上げ日より1年
消費電力量(Wh)
1時間当たりの標準:(強)160、(弱)80
取扱説明書:
(1.03MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850