M100 無煙炭化器 モキ製作所 51945864

 

無煙炭化器

(6件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51945864 品番M100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飛び火の心配なく、火災予防にお勧めです。
片付けたい植物残さの焼却が出来ます。
炭化率99パーセント、100リットルの炭が30分で出来ます。
病害虫の焼却で農薬削減が出来ます。

用途炭作り、バーベキュー、枯草焼却、草木灰作り 材質ステンレス 寸法(mm)1000×350 質量(kg)7.2 容量(L)180 燃料枯枝・剪定枝・枯草・竹・もみがら

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280

商品説明動画

モキ製作所 MOKI 無煙炭化器 剪定枝
この動画は、1人が参考にしています。
モキ製作所 MOKI 無煙炭化器 竹

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:612

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51945864
2023-01-25
用途:
切り枝、刈取り豆の枝等の焼却
社会福祉法人ひまわり福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

燃え広がりがなく安全に燃やすことができます。うまく炭化して炭ができることもあります。二酸化炭素固定や土壌改良のため畑や田んぼに入れています。

対象商品:
51945864
2022-07-14
用途:
伐採木の焼却
メイコープラミックス 様 (製造業)

住宅街では近所に気を遣うかもしれませんが、
大した煙もたたず、炎も上がらず、コツさえ覚えれば、どんどん燃やしてくれる優れものです。
我家の30年物の伐採木も短期間で処理できました。
おまけは、大量の炭、燃やし切った灰です。
置き炭の焼き芋は最高でした。
M100を購入し我家は正解でしたが、草等を燃やすのであれば小さいサイズで十分と思います。
バーベキューも小さいサイズが勧めです。

対象商品:
51945864
2021-05-31
用途:
竹の焼却
農・林・水産業

注文してから数日でスムーズに届きました。使用するのが楽しみです。M100サイズは軽自動車に乗るくらいの大きさなので、がっつり竹を焼却したい方は最大幅のM150をオススメします。コストの問題になりますが、竹のカット工数を考えると量が多い方はM150の方が良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
51945864
2021-01-16
用途:
竹炭作り
特定非営利活動法人夢ひろば 様 (サービス業)

これまでは一回り小さいサイズのもので行っていましたが、焼成後にできる炭の量がまるで違い、もう少し早く購入していればよかったと思いました。

対象商品:
51945864
2020-09-02
用途:
剪定枝の焼却
製造業

従来ドラム缶で焼却していた。
煙も少なく、すぐに水で鎮火したら、予想以上に炭化(葉っぱも)していた。
その炭で、魚を焼いています。

対象商品:
51945864
2020-08-23
用途:
剪定枝の炭化、枯れ葉の焼却
医療・福祉・介護関連業

説明通りで最初の燃え初めや枯れ葉がはいった場合、少し〜それなりに煙は出ますが、問題ない範囲のように思います。野焼きではないとのコメントに一番の安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする