ネオポストコーン(接着剤固定式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様【反射シート】3枚 注文コード51946677 品番AZNPA-80-150-R
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ポリウレタン製で車の接触等にも強い簡易型車止め・車線分離標です。
別売りのエポキシ系接着剤を使用し設置します。国産品

用途車止め・車線分離 仕様【反射シート】3枚 台座寸法(mm)角150 ポール径×長さ(Φ×mm)80×800 接着剤使用量(g)300
注意
設置の際は、路面を清掃後取り付けて下さい。
雨天時や路面が濡れている場合は施工しない。
接着剤使用量300g/本

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする