ネオポストコーン(アンカーボルト仕様)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様【反射シート】3枚 注文コード51946704 品番AZNPS-80-150-R
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ポリウレタン製で車の接触等にも強い簡易型車止め・車線分離標です。
付属品のアスファルトネジアンカーを使用し設置します。国産品

用途車止め・車線分離 付属品アスファルト用ネジアンカー(10×70)4本 仕様【反射シート】3枚 台座寸法(mm)角150 ポール径×長さ(Φ×mm)80×800
注意
ネジアンカーは、50mm以上打ち込んで下さい。
アスファルト舗装の条件によって強度は変わりますので、現場の状況を確認し施工して下さい。
穿孔の際は、振動ドリルの使用をお勧めします。
また締付け時は、ハンマードリルを使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする