曜日別特売
VRC19A-19CS クラッチマスターシリンダー[VRC] クランプ スタンダード GALESPEED(ゲイルスピード) 51949039

VRC19A-19CS クラッチマスターシリンダー[VRC] クランプ スタンダード GALESPEED(ゲイルスピード) 51949039
VRC19A-19CS クラッチマスターシリンダー[VRC] クランプ スタンダード GALESPEED(ゲイルスピード) 51949039

クラッチマスターシリンダー[VRC] クランプ スタンダード

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品は仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
【ショートレバー仕様】レバーレシオ:20-18mm
注文コード
51949039
品番
VRC19A-19CS
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980

独自開発の可変レシオレバーを搭載した、鍛造ラジアルマスターシリンダー。
レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけられます。
また、装着車両やライダー個々の好みに合わせられるよう、三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。
すべての組み合わせパターンを標準装備とすることで、オプション購入のわずらわしさを軽減しています。

径(Φmm)
19
仕様
【ショートレバー仕様】レバーレシオ:20-18mm
タイプ
スタンダード(クランプ)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ブレーキ/クラッチフルードは、グリコールエーテル系のみ使用できます。
※シリコン系・鉱物系のブレーキフルードは使用しないでください。 (作動不良・液漏れの原因になります)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする