CDL1B140-1000F-A34 ロックアップシリンダ CDL1B140 SMC 51949965 CDL1B140-1000F-A34 ロックアップシリンダ CDL1B140 SMC 51949965

ロックアップシリンダ CDL1B140

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1000 オートスイッチ種類A34 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし ロックアップの方向(F) 前進方向ロック 注文コード51949965 品番CDL1B140-1000F-A34
参考基準価格(税別)¥214,280 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ロックアップの方向など16種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド ロックアップの方向(F) 前進方向ロック ストローク(mm)1000 クッション(-) 両側クッション付 リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A34 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする