REALFORCE キーボード R2S-JP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51952399 品番R2S-JP4-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

静電容量無接点方式スイッチ、新筐体の静音モデル「REALFORCE S R2」のフルサイズモデル。
【静電容量無接点方式スイッチにより極上のキータッチを実現】スイッチ機構に静電容量無接点方式を採用しています。
電極が接することなく一定レベルに近づけば回路が接続されてキー押下を認識する仕組みのため、物理的な接点が無く、信頼性と耐久性に優れています。
【静音キースイッチ】標準仕様に比べ、静音仕様キーボードの振幅(縦軸方向)が大きく下がり、静かな場所でのタイピングに適しています。
【高速入力に適したキー形状】キーを横から見た形状が、指の動きに合わせて列ごとに異なる『ステップスカルプチャータイプ』です。
【色替え可能なキーインジケータ】キーインジケータを好みの色に設定することが可能です。
【素早い入力を確実に捉えるフルNキーロールオーバー】複数のキーが同時に押された場合に押された順序に従ってすべて認識される『Nキーロールオーバー』対応なので、高速入力時に同時押しの様な入力をしても全て正確に入力されます。
プロのオペレーターにも安心してご使用いただけます。【途中で止めても二重入力なし】スイッチが入る位置と切れる位置に差(ヒステリシス)を設けているため誤動作のひとつであるチャタリングが発生しません。

キーストローク(mm)4 インターフェースUSB 適合Nキーロールオーバー:フルNキーロールオーバー 質量(kg)1.4 ケーブル長(m)1.6 構造ステップスカルプチャー(キー) 接続方式有線 キー数108キーレイアウト 本体サイズ(mm)142×455×30 寿命5000万回以上(スイッチ) 刻印レーザーマーキング(キー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする