USBシリアルコンバーター(USB Cタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51952749 品番RS-USB60FC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

USB(Cタイプ) ポートにRS-232C機器が接続可能
バーコードリーダー・磁気カードリーダー等のRS-232C機器が接続可能
Android 用サンプルプログラム「簡易ターミナルアプリ」他、各種プログラムを提供
通信状態がよくわかる通信モニターLED
設定不要の簡単セットアップ(Windows)
通信サンプルプログラム提供
COMポート用アプリケーションが使用可能
最大DTE 通信速度230K
定番シリアルコンバーターのUSB Type-Cモデルが登場

仕様最大230 Kbps(RS-232C 最大DTE速度) セット内容RS-USB60FC本体、RS-USB60FCについて(補足文書)、保証書(1年) 質量(g)55 対応OS(Windows)10/8.1/7 32/64bit両対応、(Android)3.2/Android OS4.0以降 コネクタ形状接続:USB(USB Type-Cプラグ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×28×11 対応機種USBホスト機能対応のUSB Type-Cポートを装備したAndroidタブレット、Androidスマートフォン 全長(cm)約85(ケーブル) インターフェイスUSB Specification Rev 1.1準拠、RS-232C

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51952749 RS-USB60FC 84619808 RS-USB602FC USBシリアルコンバーター(USB Cタイプ) ラトックシステム USBシリアルコンバーター(USB Cタイプ) ラトックシステム 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする