注意
※RPi-GP40Tは、Raspberry Piの GPIO 40Pin(SPI)に接続する絶縁型のアナログ入力、デジタル変換ボードです。
※本製品をRaspberry Piに接続し使用することで、センサーデバイスからのアナログ信号を入力しデジタル信号へ変換することが可能です。
※アナログ入力各ch間およびデジタル入出力間は非絶縁
※ソフトウェアで各CHの電圧レンジを切り替え可能
※入力インピーダンス:1MΩ(いずれの電圧入力レンジ設定でも一定)
※シャント抵抗 249Ω、1-5Vへ変換し0-5Vレンジで測定
※シャント抵抗はジャンパ抵抗 RAx で各chで有効/無効の切り替えが可能