Raspberry Pi SPI 絶縁型アナログ入力ボード(MILコネクタモデル)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51952846 品番RPi-GP40M
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

センサーデバイスなどアナログ信号の取得に最適なアナログ入力ボード。ロック機構を持ち、ハーネスの抜けに耐性の強いMILコネクタタイプ(20pin)

出力方式
(デジタル)1ch オープンコレクタ出力方式
最大耐圧:30V(OFF時) / 50mA(ON時)
入力方式
(デジタル)1ch TTLレベル(5V/10kΩプルアップ)※MILコネクタモデルのみ
最大耐圧:30V
絶縁耐圧
2.5kV(アナログ入力 / デジタル入出力とGPIO40Pin間)
※アナログ入力各ch間およびデジタル入出力間は非絶縁
使用コネクタ
OMRON XG4A-2034 もしくは互換品
適合コネクタ OMRON XG5N-201-AWG26〜22
フラットケーブル用 OMRON XG4M-2030
仕様最大耐圧:±20V セット内容本体 x1、GPIO 40P ピンヘッダー x1、スペーサー(固定用 M2.6)x4、ネジ(固定用 M2.6)x8、補足文書 x1、保証書 x1 電圧(アナログ)入力レンジ:±10V, ±5V, ±2.5V, ±1V, ±0.5V, 0-10V, 0-5V, 0-2.5V, 0-1V 質量(g)約25 外形寸法(mm)約65×56.5(突起部含まず) 電源5V/+3.3V(GPIOポートから給電) 分解能12bit サンプリングレート:500ksps(最大) 電流(mA)(アナログ)入力レンジ:4-20mA 入力CH8ch(アナログ) インターフェイスGPIO40ピン:SPI A/DコンバータTI ADS8668
注意
※RPi-GP40Tは、Raspberry Piの GPIO 40Pin(SPI)に接続する絶縁型のアナログ入力、デジタル変換ボードです。
※本製品をRaspberry Piに接続し使用することで、センサーデバイスからのアナログ信号を入力しデジタル信号へ変換することが可能です。
※アナログ入力各ch間およびデジタル入出力間は非絶縁
※ソフトウェアで各CHの電圧レンジを切り替え可能
※入力インピーダンス:1MΩ(いずれの電圧入力レンジ設定でも一定)
※シャント抵抗 249Ω、1-5Vへ変換し0-5Vレンジで測定
※シャント抵抗はジャンパ抵抗 RAx で各chで有効/無効の切り替えが可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする