ユニット
ユニットの 安全保護テープ
ユニットの ラインテープ
布ラインテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
51955357
品番
864-72A
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
手で切れるカラー布テープです。仮設の区画表示線や、梱包用等に最適です。
色
黄
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
基材
レーヨン
粘着力
11.2N/25mm
用途
工場、一般事業所等でのライン表示や梱包用テープとして。
仕様
粘着剤天然ゴム系、セパレーター台紙なし
トラスコ品番
184-0251
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.22
質量(g)
700
長さ(m)
25
粘着力(N/25mm)
11.2
特性
手で切れる