ハイクラフトテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 51955384 品番 321W-50
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りができます。
5色の規格色があります。

用途
段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.13 基材クラフト紙 種類ラミネートレスタイプ 粘着剤ゴム系 粘着力3.46N/10mm 質量(g)360 伸び(%)8 引張強度(N/10mm)56.3 アズワン品番64-5027-80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51955384
2024-05-29
用途:
荷物の発送時の梱包
サービス業

ガムテープは、布製のものは重ね貼りができるが、分厚くて価格も高い。
一方で、紙製のものは重ね貼りができないものが多く、梱包に使うと剥がれなどの問題が起きてしまう。
この商品は、表示されているとおり、紙製なのに重ね貼りができるので、便利である。
また、表面に半艶があるために滑りそうに見えるが、実際には滑りにくい点も、便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする