KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
ファンドリフック HSF
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51955549
品番
HSF08
参考基準価格(税別)
¥6,230
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
キトーチェンスリング100用カナグ部材
アイタイプ用
チェーン線径(Φmm)
1.5:7、2.0:8
使用荷重(t)
1.5/2.0
材質
合金鋼
質量(kg)
1.2
組立方法
アイタイプ
アズワン品番
64-8557-80
適合チェーン線径(Φmm)
7/8
ラッチ
なし