3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 安全保護テープ
3M(スリーエム)の 蛍光/蓄光テープ
DGコンスピキュイティ反射シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
51955585
品番
983-72 53.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
色
赤
テープ幅(mm)
53.5
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.5
基材
ポリカーボネート系樹脂
粘着力
16N/25mm
用途
車両用マーキングなど。
トラスコ品番
194-7816
質量(kg)
1
アズワン品番
64-8394-15
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。