JAPPY
JAPPYの 空調/換気関連部品
JAPPYの 換気扇本体
JAPPYの 天井埋込形換気扇
ダクトファン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51955969
品番
JVF-25T
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
・24時間換気対応
・強弱※切替可能(配線による)
・スライド式ダクト接続口で簡単施工
・風逆流防止シャッター付
質量(g)
1600
消費電力(W)
11/12(強)、7/8(弱H)、6(弱L)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
騒音値(dB)
36(強)、33(弱H)、28(弱L)
風量(m
3
/h)
90(強H)、65(弱H)、45(弱L)