AKM-3204BL 立てて置ける毛だまクリーナー スマイルキッズ 51956039 AKM-3204BL 立てて置ける毛だまクリーナー スマイルキッズ 51956039 AKM-3204BL 立てて置ける毛だまクリーナー スマイルキッズ 51956039 AKM-3204BL 立てて置ける毛だまクリーナー スマイルキッズ 51956039

立てて置ける毛だまクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51956039 品番AKM-3204BL
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

乾電池式の毛玉取り器。

付属品お掃除ブラシ 材質本体・お掃除ブラシ/ABS樹脂、毛玉ストックケース・網刃カバー/AS樹脂、刃/ステンレス 質量(g)160 コードなし 使用電池単3形乾電池2個(別売) サイズ(mm)55×150×80 アズワン品番64-4012-94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51956039
2021-04-21
用途:
セーター等の毛玉取り
医療・福祉・介護関連業

衣類を傷つけない安全な作りですが、効果は優れています。
色々な毛玉取りを購入しましたが、私の中ではヒット商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする