エレコム USBハブ 2.0 4ポート タイプC バスパワー 薄型 スリム ケーブル長 直付けタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51958157 品番U2HC-A429BWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,040
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

USB Type-Cポートを搭載したパソコンで4台のUSB-Aデバイスが使える4ポートUSB2.0ハブです。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用しています。頻繁に抜き挿ししても破損しにくい構造です。
最大5V2Aの電力供給が可能で、ACアダプタがなくても接続機器の安定動作を実現します。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
持ち運びにも便利な厚さ約10mmの超薄型設計です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さはかさばらずに使える約30cmです。

ポート数【アップストリーム(パソコン側)ポート数】1ポート(USB Type-C)、【ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数】4ポート(USB-A) USBケーブル(m)約0.15(コネクタを除く) ホワイト 質量(g)約27 電源バスパワー 対応機種Windows10/macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10(ケーブルを除く) 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 供給電流(mA)4ポート合計2000mA(1ポート当たり500mA未満) データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A(メス)×4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51958157 U2HC-A429BWH 15688167 U2HC-H040WH Type-C ハブ USB2.0 USB-A ×4 バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長15cm エレコム Type-C ハブ USB2.0 USB-A ×4 バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長15cm エレコム 1個 1,898 税込2,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする