職専 カッター 大 オートロック 黒刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51958586 品番L-002
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・プロユーザー監修モデル
・手に馴染む硬質ラバーハンドル
・現場での視認性も考慮したカラーリング
・耐荷重40kgのオートロック式スライダー
・押切り・引切りにも作業性の良いグリップ形状
・耐久性の高い焼入れ金属ガイド&金属ツメ
・くい込みの良い黒刃、三段刃付け

用途床材用・フロアマット サイズ タイプ黒刃 適合替刃・カッターBL-20 BL-50 刃厚(mm)0.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。子供の手の届くところには置かないでください。子供のみでの使用は危険です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
高精度のペーパーカット
賃貸不動産きたそらち 様 (不動産業)

契約書等を綺麗に綴じ込み編成するために購入。
 結論は大外れで「メーカー担当者は自分で使用していない」と確信しました。なにが職専だというのか、職業人の生業を馬鹿にしていると思います。
 @刃が切れない。角度付けに問題があるほか、鋼材も安っぽく、色だけ黒くしているあたり、後味の悪さが際立つこと。
 A裏面の「職専ロゴシール」が簡単に反ってはがれた。安っぽい両面シールで立体物を貼るとは使用環境を想像していないこと。
 Bオートストッパーの設計が浅すぎる。刃を深く戻さないと切っ先が飛び出る危険性がある構造なので、事故を防ぐために深く戻すと本体から滑り落ちてしまうこと。
 C後部の爪が小指にあたる。わざわざ研磨して緩刃を付けているが、荷重をかけて切る際に小指に当たって痛いこと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする