KR-900 階段・廊下養生用粘着シート カモ井加工紙 51960625 KR-900 階段・廊下養生用粘着シート カモ井加工紙 51960625

階段・廊下養生用粘着シート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2巻) 注文コード51960625 品番KR-900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

引き出しが軽いタイプ
階段や廊下に貼るだけ!養生をスピード施工できるロールシート。強風や雨の中でも養生可能な破れにくくしなやかな素材の塩ビ素材専用シート

用途階段・廊下養生用 寸法900mm×50m テープ厚さ(mm)0.14 粘着力(N/cm)2.6 伸び(%)14.6 引張強度(N/15mm)89 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塩ビ素材シートの養生にのみご使用ください。
※コンクリートや塗膜面には適しておりません。
※シワが入らないよう丁寧に貼ってください。
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※貼る面の埃・油分・水分等良く拭き取ってご使用ください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープの保管について、直射日光の当たらない冷暗所で箱に入れて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする