カモ井加工紙
カモ井加工紙の マスカー/養生シート・養生ボード
カモ井加工紙の 養生シート/カバー
カモ井加工紙の 養生シート
階段・廊下養生用粘着シート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(3巻)
注文コード
51960634
品番
KR-600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
引き出しが軽いタイプ
階段や廊下に貼るだけ!養生をスピード施工できるロールシート。強風や雨の中でも養生可能な破れにくくしなやかな素材の塩ビ素材専用シート
用途
階段・廊下養生用
寸法
600mm×50m
テープ厚さ(mm)
0.14
粘着力(N/cm)
2.6
伸び(%)
14.6
引張強度(N/15mm)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※塩ビ素材シートの養生にのみご使用ください。
※コンクリートや塗膜面には適しておりません。
※シワが入らないよう丁寧に貼ってください。
※被着体によっては汚染することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※貼る面の埃・油分・水分等良く拭き取ってご使用ください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープの保管について、直射日光の当たらない冷暗所で箱に入れて保管してください。