Nicron(ニクロン)
Nicron(ニクロン)の 懐中電灯・ライト
Nicron(ニクロン)の ハンディタイプライト
14500 3.7V 750mAh リチウムイオン電池
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51960835
品番
NRB-L750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
USBを直接差し込み充電可
電池
ニクロン製品専用リチウムイオン電池
色
黒/オレンジ
全長(mm)
55
材質
スチール
用途
H10R/H10RPro/B74/N35/F51用
質量(g)
22
充電可能回数
約300回
直径(mm)
14
注意
※お子様の手の届かないところへ保管してください
※長期間に渡り使用しない場合は電池を本体から取り出してください
※お客様自身での修理分解はしないでください。予期せぬ事故の恐れがあります。また保証対象外となります